BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02125 G1 F GUIDA PROFILATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - G-Schiene
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
2 M
EAN
8015892021257
Artikelnummer
IBOB02125
Herstellernummer
B02125
Hersteller
HBO
Ausführung:
G-Schiene
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
G 1F Guide profilate in acciaio zincocromato