Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02135 OMEGA 3 GUIDA PROFILATA. - B02135

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892021356

Artikelnummer

IBOB02135

Herstellernummer

B02135

Hersteller

HBO

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

1 mm

OMEGA 3 Guide profilate in acciaio zincocromato