BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02145 OMEGA 3A GUIDA PROFILATA - B02145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
2 M
EAN
8015892021455
Artikelnummer
IBOB02145
Herstellernummer
B02145
Hersteller
HBO
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
OMEGA 3A Guide profilate in acciaio zincocromato



