BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02581 T1-EN 40X80 G CAN. CABL. - B02581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
2 M
EAN
8015892025811
Artikelnummer
IBOB02581
Herstellernummer
B02581
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2700 mm²
T1-EN 40x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO