BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02584 T1-EN 60X80 G CAN. CABL. - B02584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
2 M
EAN
8015892025842
Artikelnummer
IBOB02584
Herstellernummer
B02584
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4140 mm²
T1-EN 60x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO