Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02614 METRO 110/2X30 CANALE SOTTOPAV - B02614

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02614 METRO 110/2X30 CANALE SOTTOPAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 220 mm

  • Anzahl der Züge - 2

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 30 M

EAN

8015892026146

Artikelnummer

IBOB02614

Herstellernummer

B02614

Hersteller

HBO

Breite:

220 mm

Anzahl der Züge:

2

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

METRO\' 110/2x30 Canale per solette di cemento BIANCO