Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02627 MCD-BN SCAT.DERIVAZ. - B02627

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 156 mm

  • Min. Estrichhöhe - 41 mm

  • Einbauöffnung für Einbaueinheit - quadratisch

  • Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - ja

  • Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8015892026276

Artikelnummer

IBOB02627

Herstellernummer

B02627

Hersteller

HBO

Nenngröße:

156 mm

Min. Estrichhöhe:

41 mm

Einbauöffnung für Einbaueinheit:

quadratisch

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:

ja

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:

ja

Einbauöffnung für Aufflurtank:

ja

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:

ja

MCD-BN Scatola di derivazione per canale Metr Fast