Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02764 BOX IP55 02 OR GRI 2 MOD ORIZ - B02764

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892600346

Artikelnummer

IBOB02764

Herstellernummer

B02764

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

BOX IP55 02 OR GRI Contenitore orizzontale per parti attive Pepita GRIGIO