Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02828 SUPP. GUIDA DIN 2 MOD. PEPITA ACTIVE - B02828

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02828 SUPP. GUIDA DIN 2 MOD. PEPITA ACTIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Montageart - Schnappbefestigung

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Schrauben - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892616859

Artikelnummer

IBOB02828

Herstellernummer

B02828

Hersteller

HBO

Ausführung:

Hutschiene

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Montageart:

Schnappbefestigung

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Schrauben:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

SUPP. GUIDA DIN 2 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO