BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02859 PRS SCH.2P+T 16A BK PRESA SCHUKO/BIV. - B02859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - schwarz
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8015892600735
Artikelnummer
IBOB02859
Herstellernummer
B02859
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
PRS SCH.2P+T 16A BK Presa schuko/bivalente Pepita NERO


