Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02872 PRS SCHUKO 2P+T 16A BK PRESA SCHUKO - B02872

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02872 PRS SCHUKO 2P+T 16A BK PRESA SCHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Steckdosen schaltbar - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

Packung

  • 3 ST

EAN

8015892616453

Artikelnummer

IBOB02872

Herstellernummer

B02872

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

1

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätetiefe:

22.8 mm

PRS SCHUKO 2P+T 16A BK Presa schuko Pepita NERO