Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB03139 AEBN A ANG.ES.V.BAT - B03139

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB03139 AEBN A ANG.ES.V.BAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 81.5 mm

  • Tiefe - 22.5 mm

  • Farbe - anthrazit

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892031393

Artikelnummer

IBOB03139

Herstellernummer

B03139

Hersteller

HBO

Höhe:

81.5 mm

Tiefe:

22.5 mm

Farbe:

anthrazit

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Dichtlippe Oberteil:

Boden

Winkel:

70...120 °

RAL-Nummer:

7021

AEBN A Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA