BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB03141 AECN W ANG.ES.V.COR - B03141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 68.5 mm
Tiefe - 22.5 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892031416
Artikelnummer
IBOB03141
Herstellernummer
B03141
Hersteller
HBO
Höhe:
68.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Winkel:
70...120 °
RAL-Nummer:
9001
AECN W Angolo esterno variabile per canale cornice TCN BIANCO


