BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB03147 AECN B ANG.ES.V.COR - B03147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 68.5 mm
Tiefe - 22.5 mm
Farbe - braun
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8015892031478
Artikelnummer
IBOB03147
Herstellernummer
B03147
Hersteller
HBO
Höhe:
68.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Winkel:
70...120 °
RAL-Nummer:
8014
AECN B Angolo esterno variabile per canale cornice TCN MARRONE


