Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04013 LBA W TERM.BAT. - B04013

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04013 LBA W TERM.BAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 127 mm

  • Tiefe - 31 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040135

Artikelnummer

IBOB04013

Herstellernummer

B04013

Hersteller

HBO

Höhe:

127 mm

Tiefe:

31 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Dichtlippe Oberteil:

ohne

RAL-Nummer:

9001

LBA W Terminale per canale TBA-Art BIANCO