Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04055 DPA W DERIVAZ.PAV. - B04055

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04055 DPA W DERIVAZ.PAV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 127 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Breite Kanalanschluss - 28 mm

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040555

Artikelnummer

IBOB04055

Herstellernummer

B04055

Hersteller

HBO

Höhe Sockelleistenkanal:

127 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe Oberteil:

weiß

Breite Kanalanschluss:

28 mm

RAL-Nummer:

9001

Dekor:

ohne

DPA W Derivazione battiscopaTBA / canale soprapavimento CSP-N BIANCO