Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04105 IP40 INC 36W0 CEN INCASSO - B04105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892041057

Artikelnummer

IBOB04105

Herstellernummer

B04105

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

455 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

475 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

77 mm

Mit Montageplatte:

nein

RAL-Nummer:

9016

IP40 INC 36 W0 Centralino 36 moduli portella fum Pablo IP40 Incasso BIANCO