BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04225 CEN IP40 INC 24 W0 COP. CEN. INC. 24 - B04225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892042252
Artikelnummer
IBOB04225
Herstellernummer
B04225
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
345 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
425 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
77 mm
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016