Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04285 TELAIO 6 AP NEST TELAIO AUTOPORT. - B04285

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04285 TELAIO 6 AP NEST TELAIO AUTOPORT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 6

  • Ausführung - Trägerform

  • Montageart Installationsgerät - rasten

  • Länge - 145 mm

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892601084

Artikelnummer

IBOB04285

Herstellernummer

B04285

Hersteller

HBO

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

Ausführung:

Trägerform

Montageart Installationsgerät:

rasten

Länge:

145 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

81 mm

TELAIO 6 AP NEST Telaio autoportante per frutti Pepita linea NEST NERO ARDESIA