BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04461 IP44 01 GRI CAS. PAR. DIAM. 65X35 - B04461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP44
Anzahl der Einführungen - 4
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892044614
Artikelnummer
IBOB04461
Herstellernummer
B04461
Hersteller
HBO
Form:
rund
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Einführungen:
4
Farbe:
grau
Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
65 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
aufrastend
IP44 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO



