Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04462 IP44 02 GRI CAS. PAR. DIAM. 80X40 - B04462

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anzahl der Einführungen - 4

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892044621

Artikelnummer

IBOB04462

Herstellernummer

B04462

Hersteller

HBO

Form:

rund

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Einführungen:

4

Farbe:

grau

Tiefe:

40 mm

Durchmesser:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

aufrastend

IP44 02 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO