Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04463 IP44 03 GRI CAS. PAR. 80X80X40 - B04463

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anzahl der Einführungen - 6

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892044638

Artikelnummer

IBOB04463

Herstellernummer

B04463

Hersteller

HBO

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Einführungen:

6

Farbe:

grau

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

aufrastend

Cassetta di derivazione IP44 03 80X80X40 ABS GRIGIO RAL 7035