Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04595 PORTA OBLO VTR 03 PORTELLA RICAMBIO - B04595

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04595 PORTA OBLO VTR 03 PORTELLA RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 430 mm

  • Höhe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892614008

Artikelnummer

IBOB04595

Herstellernummer

B04595

Hersteller

HBO

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

430 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

PORTA CIECA VTR 03 Portella con obl - ricambio per quadri Pedro GRIGIO