Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04597 PORTA OBLO VTR 05 PORTELLA RICAMBIO - B04597

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04597 PORTA OBLO VTR 05 PORTELLA RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 540 mm

  • Höhe - 650 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892614046

Artikelnummer

IBOB04597

Herstellernummer

B04597

Hersteller

HBO

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

540 mm

Höhe:

650 mm

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

PORTA CIECA VTR 05 Portella con obl - ricambio per quadri Pedro GRIGIO