Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04833 IP55 03 VM CAS.PAR. 150X110X70 - B04833

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Einführungen - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892048339

Artikelnummer

IBOB04833

Herstellernummer

B04833

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

sonstige

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

10

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

150 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

70 mm

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

IP55 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO