Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04836 IP55 06 VM CAS.PAR. 300X220X120 - B04836

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Einführungen - 12

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892048360

Artikelnummer

IBOB04836

Herstellernummer

B04836

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

12

Farbe:

grau

Länge:

300 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

IP55 06 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO