BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04841 IP56 01 VM CAS.PAR. 100X100X50 - B04841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892048414
Artikelnummer
IBOB04841
Herstellernummer
B04841
Hersteller
HBO
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
IP56 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO



