BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04845 IP56 05 VM CAS.PAR. 240X190X90 - B04845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 240 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892048452
Artikelnummer
IBOB04845
Herstellernummer
B04845
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
IP56 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO



