BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04846 IP56 06 VM CAS.PAR. 300X220X120 - B04846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892048469
Artikelnummer
IBOB04846
Herstellernummer
B04846
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
IP56 06 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO



