Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04850 IP56 06 CA VM CAS.PAR. 300X220X180 - B04850

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892048506

Artikelnummer

IBOB04850

Herstellernummer

B04850

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

300 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

180 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

IP56 06 CA VM Cassetta di derivazione coperchio alto viti metalliche GRIGIO