BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04851 IP56 07 CA VM CAS.PAR. 380X300X180 - B04851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 380 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892048513
Artikelnummer
IBOB04851
Herstellernummer
B04851
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
380 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
IP56 07 CA VM Cassetta di derivazione coperchio alto viti metalliche GRIGIO



