BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04852 IP56 08 CA VM CAS.PAR. 460X380X180 - B04852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 460 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892048520
Artikelnummer
IBOB04852
Herstellernummer
B04852
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
460 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
IP56 08 CA VM Cassetta di derivazione coperchio alto viti metalliche GRIGIO



