Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04854 IP56 04 TRASP VM CAS.PAR. 190X140X70 - B04854

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Länge - 190 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892048544

Artikelnummer

IBOB04854

Herstellernummer

B04854

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

190 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

IP56 04 TRASP VM Cassetta di derivazione cop trasparente viti metalliche GRIGIO