BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04858 IP56 08 TRASP VM CAS.PAR. 460X380X120 - B04858

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - Tragschiene
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892048582
Artikelnummer
IBOB04858
Herstellernummer
B04858
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
Tragschiene
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
460 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
120 mm
Anreihbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Mit Abschirmung:
nein
IP56 08 TRASP VM Cassetta di derivazione cop trasparente viti metalliche GRIGIO


