BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04882 CASS 02 INC CASS. INCASSO 118X96X50 - B04882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Form - rechteckig
Farbe - orange
Ausführung - Einzel
Bauform - Verbindungsdose/-kasten
Packung
118 ST
Produktserien
EAN
8015892048827
Artikelnummer
IBOB04882
Herstellernummer
B04882
Hersteller
HBO
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Farbe:
orange
Ausführung:
Einzel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
sonstige
Tiefe:
50...50 mm
Koppelbar:
nein
Länge:
118 mm
Breite:
96 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
sonstige



