Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05231 TY5 GUAINA TREC. DN5 PE V2 - B05231

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05231 TY5 GUAINA TREC. DN5 PE V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 5...8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 M

EAN

8015892052312

Artikelnummer

IBOB05231

Herstellernummer

B05231

Hersteller

HBO

Bündeldurchmesser:

5...8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

TY 5 Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 NERO