BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05234 TY30 GUAINA TREC. DN30 PE V2 - B05234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 30...44 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 30 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
EAN
8015892052343
Artikelnummer
IBOB05234
Herstellernummer
B05234
Hersteller
HBO
Bündeldurchmesser:
30...44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


