Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05235 TY50 GUAINA TREC.DN50 PE V2 - B05235

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05235 TY50 GUAINA TREC.DN50 PE V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 50...64 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

EAN

8015892052350

Artikelnummer

IBOB05235

Herstellernummer

B05235

Hersteller

HBO

Bündeldurchmesser:

50...64 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

50 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

TY 50 Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 NERO