BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05243 TY10-G GUAINA TRE DN10 PE V2 G - B05243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 10...17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 10 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 M
EAN
8015892052435
Artikelnummer
IBOB05243
Herstellernummer
B05243
Hersteller
HBO
Bündeldurchmesser:
10...17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


