Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05245 TY30-G GUAINA TRE DN30 PE V2 G - B05245

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05245 TY30-G GUAINA TRE DN30 PE V2 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 30...44 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

EAN

8015892052459

Artikelnummer

IBOB05245

Herstellernummer

B05245

Hersteller

HBO

Bündeldurchmesser:

30...44 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

30 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

TY 30 G Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 GRIGIO