Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05246 TY50-G GUAINA TRE DN50 PE V2 G - B05246

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05246 TY50-G GUAINA TRE DN50 PE V2 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 50...64 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

EAN

8015892052466

Artikelnummer

IBOB05246

Herstellernummer

B05246

Hersteller

HBO

Bündeldurchmesser:

50...64 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

50 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

TY 50 G Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 GRIGIO