BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05486 LM 15X17 B TERM. MINI - B05486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 15 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - braun
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8015892054866
Artikelnummer
IBOB05486
Herstellernummer
B05486
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
8014
LM 15x17 B Terminale per minicanali TMC/TMU MARRONE


