BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05504 IP55 01 GRI CAS.PAR. 100X100X50 - B05504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Einführungen - 6
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892055047
Artikelnummer
IBOB05504
Herstellernummer
B05504
Hersteller
HBO
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
6
Farbe:
grau
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
aufrastend
IP55 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO



