BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05505 IP55 02 GRI CAS.PAR. 120X80X50 - B05505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Einführungen - 6
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892055054
Artikelnummer
IBOB05505
Herstellernummer
B05505
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
6
Farbe:
grau
Länge:
120 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
aufrastend
IP55 02 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO



