Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05506 IP55 03 GRI CAS.PAR. 150X110X70 - B05506

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Einführungen - 10

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892055061

Artikelnummer

IBOB05506

Herstellernummer

B05506

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

10

Farbe:

grau

Länge:

150 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

aufrastend

IP55 03 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO