BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05508 IP55 05 GRI CAS.PAR. 240X190X90 - B05508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Einführungen - 10
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892055085
Artikelnummer
IBOB05508
Herstellernummer
B05508
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
10
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
aufrastend
IP55 05 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO



