BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05605 IP56 02 GRI CAS.PAR. 120X80X50 - B05605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892056051
Artikelnummer
IBOB05605
Herstellernummer
B05605
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
IP56 02 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO



