BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05606 IP56 03 GRI CAS.PAR. 150X110X70 - B05606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892056068
Artikelnummer
IBOB05606
Herstellernummer
B05606
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
150 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
IP56 03 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO



