BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05608 IP56 05 GRI CAS.PAR. 240X190X90 - B05608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 240 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892056082
Artikelnummer
IBOB05608
Herstellernummer
B05608
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
IP56 05 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO



