BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05609 IP56 06 GRI CAS.PAR. 300X220X120 - B05609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892056099
Artikelnummer
IBOB05609
Herstellernummer
B05609
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
IP56 06 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO



